咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
角磨机 型号 WEQ14-150
商品编号
A07719 WEQ14-150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:角磨机 型号 WEQ14-150
商品编号:A07719 WEQ14-150
重量:2.2
消耗功率:1400
最大砂轮直径:150
夹头:M14
空载速度_范围起始:9500.0
空载速度_范围结束:0.0

更多参数>>

技术说明
  • 纤细机身:周长192毫米,握持舒适
  • 断电重启保护功能
  • 尾部进风口:握持机身的手不会挡住进风口,不影响机器散热
  • 护罩调整、磨片更换,无需额外工具
  • 安全离合器:放质切割片卡死时,破裂伤害操作者
  • 软起动功能

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加