咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
直磨机 制造商ID GGS28CE
商品编号
A07728 GGS28CE
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:直磨机 制造商ID GGS28CE
商品编号:A07728 GGS28CE
接通/关闭开关:否
重量:1.4
制造商名称:GGS28CE
消耗功率:650
按照 EN 标准的最大振动:8
转速区间_范围起始:10000.0
转速区间_范围结束:28000.0
最大夹头直径:6.0

更多参数>>

技术说明
  • 650W紧凑手持式直磨机,通用于各种打磨工作。
  • 电子恒速功能,即使在重负载下也能保持匀速。
  • 适用于打磨石材的新夹紧系统可确保精确作业。
  • 软启动和反弹停止功能,当检测到工具被卡住时将立即切断工具。
  • 直冷散热实现超长耐用。
  • 6档速度预调用于不同材料。
  • 由于带 43 毫米支架的轴环,适用于固定使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加