商品详情
- 商品名称:直磨机 型号 GE710C
- 商品编号:A07725 GE710C
- 接通/关闭开关:否
- 重量:1.4
- 消耗功率:710
- 转速区间_范围起始:13000.0
- 转速区间_范围结束:34000.0
- 最大夹头直径:6.0
更多参数>>
技术说明
- VC电子调速
- 自动安全离合
- 过热保护
- 纤细机身设计
- 坚固夹头,磨头使用同心度更高
- 可与软轴配套使用
- 自停碳刷保护
技术说明
紧凑形设计,机身更小巧;断电保护。
对比栏
1
- 您还可以继续添加
2
- 您还可以继续添加
3
- 您还可以继续添加
4
- 您还可以继续添加