咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
油桶搬运车,镀锌
商品编号
919907
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919907 FRW-I
919907 FRW-II
919907 FRW-III
不带停车制动器的导向轮的数量
内径
宽度
导向滚轮材料
带有停车制动器的导向轮的数量
承重量
材料
深度
轮子直径
重量
高度
3
600mm
655mm
聚酰胺
1
300kg
镀锌
610mm
100mm
10kg
165mm
3
610mm
650mm
聚酰胺
1
300kg
镀锌
620mm
100mm
13kg
210mm
3
610mm
700mm
聚酰胺
1
300kg
镀锌
620mm
100mm
20kg
1005mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:油桶搬运车,镀锌
商品编号:919907 FRW-I
技术说明

方便且可靠地运输最大 ⌀ 600 mm 的圆桶。钢板结构。
4 个聚酰胺材质的导向轮,其中 1 个带有停车制动器,⌀ 100 mm。
颜色

热镀锌。
属性
不带停车制动器的导向轮的数量
3
内径
600mm
宽度
655mm
导向滚轮材料
聚酰胺
带有停车制动器的导向轮的数量
1
承重量
300kg
材料
镀锌
深度
610mm
轮子直径
100mm
重量
10kg
高度
165mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加