咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池驱动单档钻机 制造商ID 71050162
商品编号
A07501 71050162
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:蓄电池驱动单档钻机 制造商ID 71050162
商品编号:A07501 71050162
蓄电池电压:18.0
钻夹头装夹机构:1/2英寸-20 UNF
夹头的夹紧范围_范围起始:0.5
夹头的夹紧范围_范围结束:10.0
重量:2.1
按照 EN 标准的最大振动:<2.5
转速区间 1 档_范围起始:0.0
转速区间 1 档_范围结束:3350.0
最大麻花钻孔直径,加工钢件 1 档:6
最大麻花钻孔直径,加工木材 1 档:20
产品类别:钻机

更多参数>>

供货范围
配套提供快装钻夹头,带有夹紧力保险机构,1 根额外的握柄。不含电池、充电器。

技术说明
高转速单档钻机,钢件上的最大加工直径 6 mm,负荷转速 2900 min−1。

技术说明
  • 电动钻机,同心精度高,确保了精确的钻削加工结果。
  • 无需维护保养的无刷EC电机,效率高,转速稳定性好。
  • 18V 4.0Ah 锂离子电池带有电池监控和电量显示功能。
  • 优异的人体工程学设计,采用FeinSensitive握柄,连续使用也不会导致疲劳。
  • 高强度的金属齿轮箱体,轴颈Ø 43 mm,对角尺寸仅23 mm.
  • Röhm 钢质快装螺帽,带有自动主轴锁止功能,镶嵌有硬质合金的卡爪。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加