咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击钻 型号 SBE850-2
商品编号
A07510 SBE850-2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冲击钻 型号 SBE850-2
商品编号:A07510 SBE850-2
重量:2.6
消耗功率:850
最大扭矩-N·m-整型:14
最高转速 1 档_范围起始:1100.0
最高转速 1 档_范围结束:0.0
最高转速 2 档_范围起始:3100.0
最高转速 2 档_范围结束:0.0
最大麻花钻孔直径,加工钢件 2 档:13
最大麻花钻孔直径,加工钢件 1 档:8
最大麻花钻孔直径,加工木材 1 档:25
最大麻花钻孔直径,加工木材 2 档:40
最大麻花钻孔直径,针对混凝土:18

更多参数>>

技术说明
强劲马达,超级耐久寿命。
拆除钻夹头,可作为电动螺丝起子使用。
正反转调速功能,电子调速。
自动安全离合器,自停碳刷保护。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加