咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池电锤 制造商ID M18FH
商品编号
A07570 M18FH
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:蓄电池电锤 制造商ID M18FH
商品编号:A07570 M18FH
蓄电池种类:锂离子
最大麻花钻孔直径,针对钢件:13
所含充电电池数量:2
最高冲击次数_范围结束:4900.0
最高冲击次数_范围起始:0.0
最大麻花钻孔直径,针对混凝土:26
转速区间_范围结束:1400.0
转速区间_范围起始:0.0
最大麻花钻孔直径,针对木材:30
工具装夹型式:SDS-Plus
蓄电池容量:5.0
包装:运输箱

更多参数>>

供货范围
2节锂电池,充电器,附加手柄,深度挡块,工具箱 。

技术说明
蓄电池锤钻机,采用无刷POWERSTATE EC电机,特别适合在混凝土和墙体上加工钻孔,可以在混凝土中加工最大Ø 26 mm的钻孔。
  • Redlink Plus电路− 过载防护功能,确保了蓄电池,电机和传动系统的使用寿命。
  • 坚固耐用的钻锤,采用气动冲击锤。
  • SDS-Plus钻头装夹。
  • 高强度的金属传动系统外壳。
  • 左向/右向驱动,冲击停止和转速控制电路。
  • FIXTEC工具快速更换系统可以在SDS Plus装夹机构和金属快装钻夹头之间实现无需工具的更换。
  • 旋转停止功能,适合开展轻度的凿削作业。
  • 安全离合器,一旦钻头卡死,就可以为用户和钻机提供保护。
  • AVS减震系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加