咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手电钻 型号 BEV1300
商品编号
A07509 BEV1300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手电钻 型号 BEV1300
商品编号:A07509 BEV1300
重量:2.8
消耗功率:1300
最大扭矩-N·m-整型:16
最高转速 1 档_范围起始:1100.0
最高转速 1 档_范围结束:0.0
最高转速 2 档_范围起始:3100.0
最高转速 2 档_范围结束:0.0
最大麻花钻孔直径,加工钢件 2 档:16
最大麻花钻孔直径,加工钢件 1 档:10
最大麻花钻孔直径,加工木材 1 档:25
最大麻花钻孔直径,加工木材 2 档:40

更多参数>>

技术说明
VTC电子调速,两级齿轮调速。
自动安全离合器,自停碳刷保护。
过载保护功能,断电重启功能。
加长MVT减震手柄。
脉冲功能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加