咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
角磨机 Xlock 制造商ID 9-125
商品编号
A07717 9-125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:角磨机 Xlock 制造商ID 9-125
商品编号:A07717 9-125
重量:2.0
制造商名称:9-125
消耗功率:900
最高转速_范围起始:11000.0
最高转速_范围结束:0.0
最大砂轮直径:125
产品类别:角磨机

更多参数>>

供货范围
机器X1;防尘罩X1;辅助手柄X1

技术说明
配备X-LOCK,使900 W产品类别的功率级别有所提升,实现卓越的刀具控制能力。
配有强劲900 W电机的小型角磨机,适用于快速工作进程。
无匙X-LOCK搭接系统实现快速、便利的附件更换。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加