咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
角磨机 制造商ID 7-100
商品编号
A07710 7-100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:角磨机 制造商ID 7-100
商品编号:A07710 7-100
重量:1.8
制造商名称:GWS 7-100
消耗功率:720
最高转速_范围起始:11000.0
最高转速_范围结束:0.0
最大砂轮直径:100
产品类别:角磨机

更多参数>>

提示
配套砂轮片本目录第5部分。

技术说明
紧凑强劲的角磨机。

技术说明
  • 670瓦角磨机,采用符合人机工程学的壳体,操作方便。
  • 主轴锁,用于快速换片。

配套使用的砂轮Ø100。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加