咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手电钻 制造商ID GBM13RE
商品编号
A07520 GBM13RE
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手电钻 制造商ID GBM13RE
商品编号:A07520 GBM13RE
钻夹头装夹机构:1/2英寸-20 UNF
夹头的夹紧范围_范围起始:1.5
夹头的夹紧范围_范围结束:13.0
重量:1.65
制造商名称:GBM13RE
消耗功率:600
最高转速 1 档_范围起始:0.0
最高转速 1 档_范围结束:2600.0
最大麻花钻孔直径,加工钢件 1 档:13
最大麻花钻孔直径,加工木材 1 档:30
产品类别:钻机

更多参数>>

供货范围
13mm带匙夹头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加