咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单档手操钻机 制造商ID 720552
商品编号
A07511 720552
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:单档手操钻机 制造商ID 720552
商品编号:A07511 720552
钻夹头装夹机构:1/2英寸-20 UNF
夹头的夹紧范围_范围起始:0.5
夹头的夹紧范围_范围结束:10.0
重量:1.7
消耗功率:500
按照 EN 标准的最大振动:<2.5
最高转速 1 档_范围起始:0.0
最高转速 1 档_范围结束:4000.0
最大麻花钻孔直径,加工钢件 1 档:6
最大麻花钻孔直径,加工木材 1 档:20
产品类别:钻机

更多参数>>

供货范围
配套提供1个快装钻夹头,0.5 - 10 mm,带有夹紧力保险机构。

技术说明
  • 紧凑型手操钻机,转速高,用于钻孔和锪孔。
  • FEIN Sensitive手柄,使得作业时不会疲劳,并且还保证了安全性。
  • 组合开关,方便操作。
  • 右旋/左旋双向工作模式。

技术说明
  • 金属齿轮箱外壳,提供可靠的支承。
  • 快换钻夹头,完全采用金属材质。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加