咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
翻斗深度小,涂漆
商品编号
919955
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919955 300
919955 500
919955 750
919955 1000
倾倒边沿高度
宽度
应用范围
承重量
装卸槽口间隔距离 B
车斗容积
重量
长度
高度
395mm
680mm
用于固态物料
750kg
10mm
300l
93kg
1440mm
580mm
495mm
780mm
用于固态物料
1000kg
150mm
500l
111kg
1440mm
680mm
495mm
1280mm
用于固态物料
1000kg
495mm
750l
139kg
1440mm
680mm
565mm
1280mm
用于固态物料
1500kg
495mm
1000l
184kg
1640mm
780mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:翻斗深度小,涂漆
商品编号:919955 500
技术说明

适用于固体物料的翻斗,深度小并且翻料角度合理。可在任何高度上通过绞车进行倾倒。
槽体采用卷边设计,并且稳定的基础框架带有叉齿安装槽。保险装置可以防止意外滑落和倒出。
安装槽内部尺寸 A×D = 200×60 mm。
颜色

可以选择淡蓝色 RAL 5012,橙黄色 RAL 2000,火红色 RAL 3000,灰绿色 RAL 6011,深灰色 RAL 7005 涂漆
技术参数
颜色选项
RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
属性
倾倒边沿高度
495mm
宽度
780mm
应用范围
用于固态物料
承重量
1000kg
装卸槽口间隔距离 B
150mm
车斗容积
500l
重量
111kg
长度
1440mm
高度
680mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加