咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锂电冲击起子机 制造商ID GDR12VEC
商品编号
A07143 GDR12VEC
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:锂电冲击起子机 制造商ID GDR12VEC
商品编号:A07143 GDR12VEC
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:2.0
蓄电池电压:12.0
重量:0.9
制造商名称:GDR12VEC
最大扭矩-N·m-整型:110
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:Bosch 12 V
冲击转速,1 档_范围起始:0.0
冲击转速,1 档_范围结束:2700.0
冲击转速,2 档_范围起始:0.0
冲击转速,2 档_范围结束:3100.0
包装:运输箱

更多参数>>

供货范围
机器X1;锂电池X2;充电器X1;

技术说明
强大而坚固的冲击钻可使作业更快完成。
高扭矩、高冲击率和高旋转速度可确保快速的螺杆驱动以及金属和木材钻削。
采用耐用设计,配有坚固的变速机构、开放式电机和电池保护可确保更长的使用寿命。
易于维修:齿轮箱和碳刷易于更换。

技术说明
  • 设计非常紧凑,可确保完美操控,即使在最狭小的空间内和头顶上方也不例外。
  • 2级功率控制可防止小螺钉被过度拧紧。
  • 博世无碳刷EC马达技术,将使用寿命延长1倍之多。
  • 通过LED实现对作业区域的照明。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加