咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式螺丝起子 制造商ID 71150764
商品编号
A07146 71150764
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式螺丝起子 制造商ID 71150764
商品编号:A07146 71150764
适合材料:钢
蓄电池种类:锂离子
蓄电池电压:18.0,12.0
供电:蓄电池驱动
重量:1.0
制造商 ID:ASCD 18-200 W4
最大扭矩-N·m-整型:210
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:Fein 类型 E 18 V
冲击频率_范围起始:0.0
冲击频率_范围结束:3000.0
工具装夹尺寸:1/4
工具装夹驱动型式:HEX

更多参数>>

优点
电子扭矩控制系统分为 6 档。

供货范围
不提供充电电池和充电器,配有运输箱。

供货范围
工具箱装,不含电池及充电器。

技术说明
坚固且性能强劲的蓄电池驱动冲击螺丝起子,配有长寿命的金属齿轮箱壳体、符合人体工程学设计的带软质覆面的中部手柄。蓄电池充电电量显示,作业区域的LED照明。可以顺时针/逆时针驱动,带有电子转速控制功能。总长仅136mm。

技术说明
  • 1/4 英寸 HEX 批头直接套口。
  • 210 Nm 最大扭矩。
  • Select 版带有 MultiVolt 接口,可适用于所有 FEIN 锂离子充电电池(12-18 V)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加