咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台车,带 3 个装载面
商品编号
919875
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919875 4830
919875 4832
型号
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
承重量 顶层装载平面
承重量,中间层装载平面
最大承重量
标准
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装载平面高度 中间层
装载平面高度 底层
装载平面高度 顶层
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
4830
1021mm
2
200kg
200kg
400kg
EN 1757-3
2
500mm
500mm
519mm
207mm
829mm
850mm
TPE
160mm
46kg
870mm
4832
1171mm
2
200kg
200kg
400kg
EN 1757-3
2
700mm
700mm
560mm
248mm
870mm
1000mm
TPE
200mm
61kg
910mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:台车,带 3 个装载面
商品编号:919875 4830
技术说明

焊接钢结钩,2 个固定滚轮和 2 个导向轮(配有停车制动器),采用 TPE 轮胎,轮毂采用带槽球轴承。
耐油的料槽,带有 40 mm 高的边沿,3 层装卸面。
标准

EN 1757-3
颜色

亮蓝色 RAL 5007 粉末涂层。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
属性
型号
4830
宽度
1021mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
承重量 顶层装载平面
200kg
承重量,中间层装载平面
200kg
最大承重量
400kg
标准
EN 1757-3
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
500mm
装卸面深度
500mm
装载平面高度 中间层
519mm
装载平面高度 底层
207mm
装载平面高度 顶层
829mm
装载面宽度
850mm
轮子材料
TPE
轮子直径
160mm
重量
46kg
高度
870mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加