咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池角磨机 制造商ID FSAG125XP
商品编号
A07212 FSAG125XP
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:蓄电池角磨机 制造商ID FSAG125XP
商品编号:A07212 FSAG125XP
蓄电池种类:锂离子
最大砂轮直径:125
所含充电电池数量:2
过载保护:否
重复起动联锁:否
自动截止电路:否
快速夹紧螺母:否
平稳起动:否
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:Milwaukee 类型 B 18 V
最大切割深度:33
蓄电池容量:5.0
最高转速_范围结束:8500.0

更多参数>>

供货范围
配套提供充电器,2×Red锂电池,防护罩125 mm,2片防尘网罩,装夹套件,防振握柄,工具箱。

技术说明
带有软启动及快停功能,最大程度确保安全操作。

技术说明
电池驱动角磨机,带有无刷电机,芯轴锁,防护罩快速调整。内置FIXTEC快速换装系统,砂轮更换无需工具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加