咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
角度工具头 制造商ID 9010201502
商品编号
A07116 9010201502
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:角度工具头 制造商ID 9010201502
商品编号:A07116 9010201502
扭矩范围-N·m-公制_范围起始:12.0
扭矩范围-N·m-公制_范围结束:45.0
制造商 ID:9010201502
夹头:3/8英寸外四方

更多参数>>

Suitable for table use
A07112: 71126260
71126360

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加