咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式多功能换头机 型号 M12FDDXKIT
商品编号
A07015 M12FDDXKIT
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式多功能换头机 型号 M12FDDXKIT
商品编号:A07015 M12FDDXKIT
蓄电池电压:12.0
重量:0.9
最大扭力,硬质材料:34.0
夹头:10mm
最高转速 1 档_范围起始:0.0
最高转速 1 档_范围结束:400.0
最高转速 2 档_范围起始:0.0
最高转速 2 档_范围结束:1600.0
最大麻花钻孔直径,针对钢件:10
最大麻花钻孔直径,针对木材:32

更多参数>>

供货范围
机器X1;功能头X2;不含电池和充电器。

技术说明
4个接头,根据作业种类的不同,可分别选择电钻夹头、直角转角接头、起子头、变角转接头。
变角转接头和直角转换头可实现16个位置的旋转。可伸进各种狭小空间和边角位置。
机身长度仅130mm,小巧、紧凑。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加