咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式无刷电机直磨机 制造商ID M18FDGRB
商品编号
A07211 M18FDGRB
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式无刷电机直磨机 制造商ID M18FDGRB
商品编号:A07211 M18FDGRB
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:5.0
蓄电池电压:18.0
制造商名称:M18FDGRB
最高转速_范围起始:27000.0
最高转速_范围结束:0.0
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:Milwaukee 类型 B 18 V
包括蓄电池在内的重量:2.0
最大夹头直径_范围起始:8.0
最大夹头直径_范围结束:0.0
所含充电电池数量:2

更多参数>>

供货范围
配套提供充电器,2×锂电池18V/5.0Ah, 工具箱。

技术说明
  • POWERSTATE™无刷马达可以达到27,000RPM,可以完全取代插电式直磨机。
  • REDLINK PLUS™ 智能红联接系统为工具和电池提供先进的数字式过载保护,延长工具使用寿命。
  • 每块电池可以打磨更多的材料,如果使用碳化钻头, 配5.0Ah电池平均可以使用4个小时。
  • 6mm / 8mm 可更换夹头。
  • 工业级金属齿轮箱体,更耐用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加