咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式冲击扳手 制造商ID 71150464
商品编号
A07140 71150464
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式冲击扳手 制造商ID 71150464
商品编号:A07140 71150464
不含充电电池在内的重量:0.85
制造商 ID:ASCD 12-150 W8
最高转速:1800
最大扭矩-N·m-整型:135
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:细,类型 E 12 V
夹头:3/8寸外四方
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

供货范围
工具箱装,不含电池及充电器。

技术说明
坚固且性能强劲的充电式冲击扳手,配有长寿命的金属齿轮箱壳体、符合人体工程学设计的带软质覆面的中部手柄。蓄电池充电电量显示,作业区域的LED照明。可以顺时针/逆时针驱动,带有电子转速控制功能。总长仅136mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加