咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式冲击扳手 实用系列 制造商ID GDS18V8AH
商品编号
A07145 GDS18V8AH
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式冲击扳手 实用系列 制造商ID GDS18V8AH
商品编号:A07145 GDS18V8AH
蓄电池种类:锂离子
冲击转速,2 档_范围结束:1200.0
所含充电电池数量:1
最大螺栓直径(8.8?12.9):M24
夹头:3/4英寸外四方
包装:运输箱
冲击转速,3 档_范围结束:1750.0
冲击转速,3 档_范围起始:0.0
冲击转速,2 档_范围起始:0.0
蓄电池容量:8.0
冲击转速,1 档_范围结束:800.0
冲击转速,1 档_范围起始:0.0

更多参数>>

供货范围
机器X1;锂电池X1;充电器X1;工具箱X1

技术说明
特霸无刷系列,澎湃动力,集成智能控制面板。
全新博世无刷马达技术装备强力电机,搭配全新博世PROCORE18V安核高能电池。
最大拧紧扭力1050牛米,最大拧松扭力1700牛米。
3档转速调节。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加