咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式螺丝起子 制造商ID M12FID2
商品编号
A07144 M12FID2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式螺丝起子 制造商ID M12FID2
商品编号:A07144 M12FID2
蓄电池种类:锂离子
冲击转速,3 档_范围起始:3600.0
所含充电电池数量:2
冲击转速,4 档_范围结束:0.0
冲击转速,4 档_范围起始:3600.0
包括蓄电池在内的重量:0.95
夹头:1/4英寸六角
包装:运输箱
冲击转速,3 档_范围结束:0.0
冲击转速,2 档_范围结束:0.0
蓄电池容量:2.0
冲击转速,2 档_范围起始:2900.0

更多参数>>

供货范围
包括充电器,2×锂电池,工具箱

技术说明
小巧紧凑的电动扳手/螺丝起子。
●无刷马达确保更长电机寿命,更大动力输出。
●电池状态显示,作业区域的LED照明。
●正反转功能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加