咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式冲击扳手 制造商ID M18FIW2F38
商品编号
A07141 M18FIW2F38
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式冲击扳手 制造商ID M18FIW2F38
商品编号:A07141 M18FIW2F38
蓄电池种类:锂离子
冲击转速,2 档_范围结束:1650.0
冲击转速,4 档_范围结束:1000.0
冲击转速,4 档_范围起始:0.0
最大螺栓直径(8.8?12.9):M18
夹头:3/8英寸外四方
包装:运输箱
冲击转速,3 档_范围结束:2400.0
冲击转速,3 档_范围起始:0.0
冲击转速,2 档_范围起始:0.0
蓄电池电压:18.0
冲击转速,1 档_范围结束:800.0

更多参数>>

供货范围
包括充电器,2×锂电池,工具箱。(A07141M18FIW2F38及A07141ONEFHIWF34 除外)

供货范围
裸机

技术说明
坚固且性能强劲的电动冲击螺丝起子,采用长寿命的金属齿轮箱体以及符合人体工程学要求的中间握柄,带有软质面层。LED电池状态显示,作业区域的 LED照明。可以顺时针/逆时针驱动,带有电子转速控制功能。

技术说明
无刷四模式充电3/8寸冲击扳手
127mm紧凑机身,操作更便捷。
最大339NM的松卸扭矩,满足最大M18的螺栓。
机头三颗LED灯,照明区域更大,消除阴影对视线的影响。
正向拧紧时,Mode 4为防过拧模式,1200rpm,在0-35NM区间内自停。
反向松卸时,Mode 4为松卸模式,螺母拧松后减速,防止螺母飞出或嵌入套筒内。
纸箱包装,电池及充电器需另配。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加