咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式注胶枪 制造商ID M12PCG600
商品编号
A07030 M12PCG600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式注胶枪 制造商ID M12PCG600
商品编号:A07030 M12PCG600
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:2.0
蓄电池电压:12
不含充电电池在内的重量:2.0
制造商名称:M12PCG600
所含充电电池数量:2

更多参数>>

供货范围
配套提供2×12V/2.0Ah锂电池,充电器和工具袋。

供货范围
配有600ML胶筒。

技术说明
专业级的便携式注胶枪,压力可达1780N,可以适用所有的工业建筑胶。
  • 防滴漏功能避免开关开启后不必要的滴漏。
  • 6档速度预调,最大限度精细滴注操作。
  • 通过LED灯实现对作业区域的照明。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加