咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电动特种螺丝起子 制造商ID M12FIR38
商品编号
A07025 M12FIR38
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电动特种螺丝起子 制造商ID M12FIR38
商品编号:A07025 M12FIR38
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:4.0
蓄电池电压:12.0
型式:电动直头螺丝起子
重量:1.3
制造商名称:M12FIR38
按照 EN 标准的最大振动:< 2.5
最大扭力,硬质材料:75.0
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:Milwaukee B 型 12 V
夹头:3/8 英寸的方头
最高转速 1 档_范围起始:0.0
最高转速 1 档_范围结束:200.0

更多参数>>

供货范围
配套提供2×Red锂电池,充电器,工具箱。

技术说明
  • 紧凑头部设计,方便用户在狭小空间工作。
  • 无极调速金属开关,操作者更易于控制。
  • 自带LED灯,照亮工作区域,并带有剩余电量显示。

技术说明
  • REDLINK™ 电路,转速无级可调,
  • 顺时针/逆时针驱动和过载保护功能 。
  • Red锂离子电池,带有电池单元监控和容量显示功能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加