咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电动杆条式螺丝起子 带有参数控制功能,裸机 制造商ID 71127060
商品编号
A07112 71127060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电动杆条式螺丝起子 带有参数控制功能,裸机 制造商ID 71127060
商品编号:A07112 71127060
蓄电池可更换:否
蓄电池电压:12.0
不含充电电池在内的重量:1.2
扭矩范围-N·m-公制_范围起始:6.0
扭矩范围-N·m-公制_范围结束:18.0
制造商 ID:ASW 18-18 PC
空载速度_范围起始:65.0
空载速度_范围结束:765.0
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

Suitable for table use
A07116: 9010201702

供货范围
不提供蓄电池,充电器,调节扳手和弯头。

技术说明
安全扭力螺丝起子,带有参数控制功能,可以方便且个性化的在电脑上进行编程,通过使用编程转接头(编号 071135 规格尺寸92604163)。可以自由编程的参数:转速,旋转方向,旋转角,扭矩阈值和时间。最多5个程序步骤。精确的配合相应的拧装作业。通过机械耦合实现脱扣功能。可以实现工艺的优化,并且节省时间。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加