咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锂电电钻起子机 型号 BS18L
商品编号
A07019 BS18L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:锂电电钻起子机 型号 BS18L
商品编号:A07019 BS18L
蓄电池容量:2.0
蓄电池电压:18.0
重量:1.6
最大扭力,硬质材料:50.0
最大扭力 软质材料:25
最大麻花钻孔直径,针对钢件:13
最大麻花钻孔直径,针对木材:20
转速区间 1 档_范围起始:0.0
转速区间 1 档_范围结束:450.0
转速区间 2 档_范围起始:0.0
转速区间 2 档_范围结束:1800.0

更多参数>>

供货范围
机器X1;电池X2;充电器X1

技术说明
两档转速,应用范围广,马达更强劲,新的LED照明灯

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加