咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式电钻螺丝起子 制造商ID GSR185LI
商品编号
A07023 GSR185LI
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式电钻螺丝起子 制造商ID GSR185LI
商品编号:A07023 GSR185LI
蓄电池容量:2.0
蓄电池电压:18.0
重量:1.3
最大扭力,硬质材料:50.0
最大扭力 软质材料:21
快装夹头,装夹范围_范围起始:1.5
快装夹头,装夹范围_范围结束:13.0
最高转速 1 档_范围起始:0.0
最高转速 1 档_范围结束:500.0
转速区间 2 档_范围起始:0.0
转速区间 2 档_范围结束:1900.0
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

供货范围
充电器,2×锂电池,工具箱。

技术说明
非常紧凑强劲的两档螺丝起子。20档电子扭矩调节+钻头设置。专业品质的自锁钻头夹头。通过LED实现对作业区域的照明。顺/逆时针驱动。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加