咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式电钻螺丝起子 制造商ID M18FDD3
商品编号
A07021 M18FDD3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式电钻螺丝起子 制造商ID M18FDD3
商品编号:A07021 M18FDD3
蓄电池种类:锂离子
包装:运输箱
所含充电电池数量:2
最大麻花钻孔直径,针对木材:89
最大麻花钻孔直径,针对钢件:13
最高转速 2 档_范围结束:0.0
最高转速 2 档_范围起始:2100.0
最高转速 1 档_范围结束:0.0
最高转速 1 档_范围起始:500.0
快装夹头,装夹范围_范围结束:13.0
蓄电池容量:5.0
快装夹头,装夹范围_范围起始:1.5

更多参数>>

供货范围
配套提供2块Red锂电池,充电器,皮带夹,系统工具箱。

技术说明
扭力强劲的蓄电池驱动2档电钻及螺丝起子,可以进行左向/右向驱动。Red锂离子电池,带有电池单元监控和容量显示功能。坚固的金属齿轮箱体,保证了理想的使用寿命。FIXTEC金属快装钻夹头,带有主轴锁。通过LED实现对作业区域的照明。握柄带有Softgrip面层,确保了理想的使用舒适性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加