首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
其他
其他
其他
其他
其他
可折叠前面板 宽度 56G 正面高度 200 mm
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
可折叠前面板 宽度 56G 正面高度 200 mm
商品编号
998253 200
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT GridLine/佳安特 GridLine
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
其他
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
Fein
RÖNTGEN
GfS
Bahco®
KENNAMETAL®
KOMET®
mimatic®
Zeus
最近浏览
清空
可折叠前面板 宽度 56G 正面高度 200 mm
¥6104.99 元
起
Tool holder GTKE 1125-06 X 40
¥0.00 元
起
Trousers with kneepad pockets ADVANCED m
¥0.00 元
起
Mounted flap wheel SFL 05015-06 NK 120
¥0.00 元
起
砂带,普通刚玉(A) KK841F 目数 120
¥97.28 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:可折叠前面板 宽度 56G 正面高度 200 mm
商品编号:998253 200
应用范围:带抽屉货架|箱柜装置
颜色选项:RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
正面高度:200.0
重量:5.0
高度调整单位尺寸:25.0
材料厚度:1.5
有效宽度:1400.0
有效高度:175.0
深度:38.0
为每个抽屉装配锁具:单手
有效宽度(单位:G):56
产品类别:前盖
更多参数>>
颜色
煤黑色 RAL 7016,
粉末涂层。
提示
必须安装前面板高度至少为 50 mm 的搁板。在可折叠前面板下方安装带锁、门、安全锁杆等的抽屉时,需要前面板高度为 100 mm 的搁板。无法在可折叠前面板后面安装抽屉。与 93 组中的工具柜不兼容。
适用于
抽屉货架系统、箱柜装置。
技术说明
可折叠前面板防止物品从搁板上掉落。前面板可向下折叠到前面。最大折叠角度 180°。配有铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。带单手抽屉单独解锁机构的双侧锁。
规格参数
应用范围
带抽屉货架|箱柜装置
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
正面高度
200.0
重量
5.0
高度调整单位尺寸
25.0
材料厚度
1.5
有效宽度
1400.0
有效高度
175.0
深度
38.0
为每个抽屉装配锁具
单手
有效宽度(单位:G)
56
产品类别
前盖
折叠角度
180.0
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订