咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
货架腿保护 RackGuard? 窄型 型号 LL
商品编号
994420 LL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:货架腿保护 RackGuard? 窄型 型号 LL
商品编号:994420 LL
重量:1.9
制造商名称:RackGuard (S) LL
高度:600
客户自行安装:否
安装材料包括在供货范围内:否
产品类别:碰撞防护
宽度 A 最大值:102.0
深度 B 最大值:80.0

更多参数>>

提示
货架腿保护器只能安装在中心柱上。不允许用作转角防撞件。用于其他货架的转角防撞件和货架腿保护器可按需提供。

标准
EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

适用于
Schulte 托盘货架框架型材 S635-B20。SSI Schäfer 托盘货架,带立柱型材 P100。

技术说明
货架腿保护 RackGuard™ 防止脆弱的货架腿受到侧面和正面撞击,还有作业车辆造成的划痕。碰撞能量将传递至支脚四周而非直接击中,由此降低损伤并确保货架系统的使用寿命。橡胶垫确保牢牢固定至常见的货架腿。蜂窝结构减缓撞击力度。90° 时的最大碰撞能量:1000 焦耳。碰撞区域 0 – 600 mm。最大能量时的变形:20 mm。极高耐候性和色牢度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加