咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台式手推车
商品编号
918540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
918540 T74
918540 T76
型号
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
承重量 顶层装载平面
承重量,中间层装载平面
最大承重量
标准
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装载平面高度 中间层
装载平面高度 底层
装载平面高度 顶层
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
T74
980mm
2
80kg
80kg
250kg
EN 1757-3
2
509mm
500mm
522mm
195mm
850mm
850mm
聚氨酯覆层
125mm
45kg
1020mm
T76
1130mm
2
80kg
80kg
250kg
EN 1757-3
2
609mm
600mm
522mm
195mm
850mm
1000mm
聚氨酯覆层
125mm
58kg
1020mm
销售价 数量
 
5036.11
5553.06

商品详情

商品名称:台式手推车
商品编号:918540 T74
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
颜色

银色粉末喷涂。
可选附件

孔壁板,编号 918580。不包含在供货范围内。
标准

EN 1757-3
技术说明

3 个装载面。
中间层可以在 3 个不同的高度上进行固定。焊接钢结构,平台为木板,表面呈煤黑色并且耐刮划。
握柄采用 Haptoprene® 套膜和抗冲击的聚丙烯。2 个固定轮和 2 个导向轮(带有停车制动器)配有无痕聚氨酯覆层,轮毂采用滚柱轴承。
属性
型号
T74
宽度
980mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
承重量 顶层装载平面
80kg
承重量,中间层装载平面
80kg
最大承重量
250kg
标准
EN 1757-3
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
509mm
装卸面深度
500mm
装载平面高度 中间层
522mm
装载平面高度 底层
195mm
装载平面高度 顶层
850mm
装载面宽度
850mm
轮子材料
聚氨酯覆层
轮子直径
125mm
重量
45kg
高度
1020mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加