首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
物流搬运设备
叉车拓展配件
磁力吊
单臂吊
地磅及配件
电动搬运车
电动堆高车
工具车
工具车配件
滑动轮
平板(台)车
气瓶架(推车)
千斤顶
升降平台
升降平台车
手动搬运车
手动堆高车
物料推车
油桶搬运车(夹)
平板(台)车配件
其他物流搬运设备
平板(台)车配件
孔壁板螺纹接合
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
孔壁板螺纹接合
商品编号
918580
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT/佳安特
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
型号
型号
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5
SP6
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
叉车拓展配件
磁力吊
单臂吊
地磅及配件
电动搬运车
电动堆高车
工具车
工具车配件
滑动轮
平板(台)车
同类其他品牌
GARANT/佳安特
最近浏览
清空
孔壁板螺纹接合
¥407.33 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
型号:
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5
SP6
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:孔壁板螺纹接合
商品编号:918580
SP1
技术说明
钢板材质,可以安装到
GARANT 台车和运输台车上。
孔壁板 □ 9×9 mm,孔间隔 37 mm,可以用来安装配套的配件。
颜色
银色
粉末喷涂。
适用于
编号 918500,规格尺寸 T14。
适用于
编号 918520,规格尺寸 T32;918530,规格尺寸 T54;918540,规格尺寸 T74;918550,规格尺寸 T92;918554,规格尺寸 TL92。
适用于
编号 918530,规格尺寸 T56;918540,规格尺寸 T76。
适用于
编号 918520,规格尺寸 T34;918550,规格尺寸 T94;918560,规格尺寸 TS94。
适用于
编号 918520,规格尺寸 T36;918550,规格尺寸 T96;918560,规格尺寸 TS96;918554,规格尺寸 TL96。
适用于
编号 918520,规格尺寸 T38;918550,规格尺寸 T98;918560,规格尺寸 TS98。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订