咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平板手推车
商品编号
918520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
918520 T32
918520 T34
918520 T36
918520 T38
型号
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
托板高度
承重量
标准
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
T32
970mm
2
195mm
250kg
EN 1757-3
2
509mm
500mm
850mm
聚氨酯覆层
125mm
20kg
915mm
T34
1120mm
2
270mm
500kg
EN 1757-3
2
609mm
600mm
1000mm
聚氨酯覆层
200mm
34.4kg
990mm
T36
1120mm
2
270mm
500kg
EN 1757-3
2
709mm
700mm
1000mm
聚氨酯覆层
200mm
34kg
990mm
T38
1320mm
2
270mm
500kg
EN 1757-3
2
809mm
800mm
1200mm
聚氨酯覆层
200mm
41kg
990mm
销售价 数量
 
3480.40
4576.78
4760.57
5293.62

商品详情

商品名称:平板手推车
商品编号:918520 T32
标准

EN 1757-3
颜色

银色粉末喷涂。
可选附件

孔壁板,编号 918580。不包含在供货范围内。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

1 个装载面。
焊接钢结构,平台为木板,表面呈煤黑色并且耐刮划。
握柄采用 Haptoprene® 套膜和抗冲击的聚丙烯。2 个固定轮和 2 个导向轮(带有停车制动)配有无痕聚氨酯覆层,轮毂采用滚柱轴承。
属性
型号
T32
宽度
970mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
托板高度
195mm
承重量
250kg
标准
EN 1757-3
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
509mm
装卸面深度
500mm
装载面宽度
850mm
轮子材料
聚氨酯覆层
轮子直径
125mm
重量
20kg
高度
915mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加