咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单柄手推车
商品编号
918500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
918500 T12
918500 T14
型号
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
承重量
标准
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装载平面高度 底层
装载平面高度 顶层
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
T12
860mm
2
250kg
EN 1757-3
2
509mm
500mm
195mm
600mm
聚氨酯覆层
125mm
15kg
900mm
T14
860mm
2
200kg
EN 1757-3
2
459mm
450mm
195mm
850mm
600mm
聚氨酯覆层
125mm
27kg
1020mm
销售价 数量
 
3455.56
5293.62

商品详情

商品名称:单柄手推车
商品编号:918500 T12
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
颜色

银色粉末喷涂。
标准

EN 1757-3
技术说明

焊接钢结构,平台为木板,表面呈煤黑色并且耐刮划。
握柄采用 Haptoprene® 套膜和抗冲击的聚丙烯。
2 个固定轮和 2 个导向轮(带有停车制动)配有无痕聚氨酯覆层,轮毂采用滚柱轴承。
属性
型号
T12
宽度
860mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
承重量
250kg
标准
EN 1757-3
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
509mm
装卸面深度
500mm
装载平面高度 底层
195mm
装载平面高度 顶层
装载面宽度
600mm
轮子材料
聚氨酯覆层
轮子直径
125mm
重量
15kg
高度
900mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加