咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
H 型非对称 GARANT Uni Line Tower 固定式 型号 L
H 型非对称 GARANT Uni Line Tower 固定式 型号 L
商品编号
987104 L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:H 型非对称 GARANT Uni Line Tower 固定式 型号 L
商品编号:987104 L
宽度:750
重量:92.0
霍夫曼孔壁网格板:9×9
高度:1920
有效宽度:690
有效深度:180/ 330
深度:750
系列:Cleaning Tower
产品类别:清洁站

更多参数>>

颜色
双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。不可配置颜色。

提示
图标、搁板、抽屉和门等其它配件请参见编号 955474 − 955499。

技术说明
模块化供应系统用于直接获取工作材料和快速显示信息。
可以从两侧装备 H 型非对称 GARANT Uni Line Tower。在较深的分格中可以放置 2 个材料收集器,编号 987125,尺寸 25 或编号 987110,尺寸 45。较小的分格适用于存放清洁工具和设备。
可通过多样化的配件进行自由配置,充分兼容于 GARANT easyFix 系统。所有外壁和中间壁的每个侧面均带有孔壁板 □ 9×9 mm,37 mm 间隔,用于安装孔壁板配件以及 GARANT easyFix 挂钩和支架。可选带有清洁图标的无烟煤色附件,用于快速可视化。选配的可上锁的门确保了安全存放。门不可与纸卷架组合使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加