咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CLEANING Tower H 型,移动式
CLEANING Tower H 型,移动式
商品编号
987103 L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:CLEANING Tower H 型,移动式
商品编号:987103 L
宽度:750
重量:96.0
霍夫曼孔壁网格板:9×9
高度:2290
有效宽度:690
有效深度:180/ 330
轮子直径:125
深度:750
承重量:150.0
系列:CLEANING Tower UNI Line
产品类别:清洁站

更多参数>>

颜色
双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。不可配置颜色。

供货范围
H 型非对称 GARANT Uni Line Cleaning Tower;附件,编号 955476,规格尺寸 L;2 个推柄,编号 955496,规格尺寸 1。
带有 4 个导向轮,直径 125 mm,2 个配有驻车制动器。

技术说明
用于直接获取清洁设备的模块化清洁塔。可以从两侧装备 H 型非对称 GARANT Uni Line Cleaning Tower。在较深的分格中最多可放置 4 个材料收集器,编号 987125,规格尺寸 25。较小的分格适用于存放清洁工具和设备。
可通过多样化的配件进行自由配置,充分兼容于 GARANT easyFix 系统。所有外壁和中间壁的每个侧面均带有孔壁板 □ 9×9 mm,37 mm 间隔,用于安装孔壁板配件以及 GARANT easyFix 挂钩和支架。带有清洁图标的无烟煤色附件用于快速可视化。选配的可上锁的门(规格 L)确保了安全存放。门不可与纸卷架组合使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加