首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
安防生产
安全柜
安全柜配件
充电柜
地垫
防火垃圾桶
盛漏托盘
通风柜
应急处理吸附材料
安全存储罐
标识胶带
化学品存储柜
线缆保护
圆桶配件
盛漏托盘
收集槽
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
收集槽
商品编号
981425 2X200
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
asecos/艾特耳
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
安全柜
安全柜配件
充电柜
地垫
防火垃圾桶
盛漏托盘
通风柜
应急处理吸附材料
安全存储罐
标识胶带
同类其他品牌
asecos/艾特耳
SYSBEL/西斯贝尔
最近浏览
清空
收集槽
¥4985.96 元
起
CLAMPING/STD PARTS TURNING/MILLING
¥0.00 元
起
自夹紧高性能钻夹头带有 MK 刀柄 MK 刀柄 4
¥3292.12 元
起
神火 伸缩调焦头灯HL31 36W 21700电池_2 售卖规格:1个
¥169.00 元
起
工具板,带 13 个插格
¥457.42 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:收集槽
商品编号:981425 2X200
收集槽容量:220.0
宽度:865
油桶容量:200
重量:31.0
高度:350
存储:允许存放可燃物 | 禁止存放腐蚀性物料 | 存放破坏环境的物料 | 存放水污染等级为 1-3 级的物料
深度:1245
承重量:760
铣刀数量:2
产品类别:收集槽
更多参数>>
应用
允许存放可燃物质
(适用于德国)。
标准
柏林 DIBt 的一般施工监理许可以及合格声明。
技术说明
带有底槽,因而可以直接用叉车进行搬运。运输时收集槽必须排空。
技术说明
可组合升降小车下穿运行。
规格参数
收集槽容量
220.0
宽度
865
油桶容量
200
重量
31.0
高度
350
存储
允许存放可燃物 | 禁止存放腐蚀性物料 | 存放破坏环境的物料 | 存放水污染等级为 1-3 级的物料
深度
1245
承重量
760
铣刀数量
2
产品类别
收集槽
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订