咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
过滤器套装 PURIFIAIR 型号 620
过滤器套装 PURIFIAIR 型号 620
商品编号
981082 620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:过滤器套装 PURIFIAIR 型号 620
商品编号:981082 620
适合于:PURIFIAIR 620
系列:PURIFIAIR
产品类别:空气净化器
经过颗粒物净化的空气量:620.0

更多参数>>

提示
从长远来看,只有定期更换所使用的过滤器,空气净化器才能高效运行。建议:每年更换过滤器 2 - 3 次(取决于使用范围和频率以及空气污染水平)。

技术说明
PURIFIAIR 620 空气净化器的多组份滤芯。
滤芯包括:
  • 可清洗的金属网预滤器,用于分离粗尘,减轻后续过滤阶段的负担。
  • G4 预滤器用于分离粗糙污物,以延长过滤器的使用寿命(粒径 > 10 µm,主要是花粉、孢子、绒毛、毛发、昆虫等)并保护后续过滤阶段。
  • EPA 过滤器,过滤等级 E12,用于分离中等尺寸的颗粒(粒径 > 0,3 µm,主要是细菌、病菌等)。
  • HEPA 过滤器,过滤等级 H14,符合 EN 1822,用于分离细小颗粒和纳米颗粒,过滤率高达 99.995 %(MPPS,主要是病毒和病菌)。
  • 活性炭过滤器吸收异味和气态有害物质。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加