咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
顶装循环空气过滤器,配套用于安全柜 型号 1
商品编号
981100 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:顶装循环空气过滤器,配套用于安全柜 型号 1
商品编号:981100 1
宽度:308
接通/关闭开关:否
重量:18.0
高度:256
额定电压_范围起始:85.0
额定电压_范围结束:264.0
声压等级:35.0
电流消耗:0.13
深度:555
产品类别:循环空气滤清器套件
输入端插头类型:F

更多参数>>

优点
  • 无需高费用成本的排气导管系统。
  • 安装轻松可靠。
  • 柜体周围的爆炸危险区域消除。
  • 可高度灵活地选择安装位置。
  • 利用过滤系统中的拦截保留功能,可靠地收集有害气体以实现对人员的主动防护。过滤器饱和度 >99.999%。
  • 低噪音,仅仅约为 23 dB(A)。

应用
根据 TRGS 510 附录 1 的要求,对作业区域中的安全柜进行安全可靠的技术性排气。
滤清器仅适用于溶剂蒸气(碳氢化合物),不适合于腐蚀性、侵蚀性物质,如醋酸。

颜色
柜壳为粉末涂层。

提示
  • 推荐每年由 asecos 的技术人员负责更换过滤器,并且在毒性条件下,对污染的过滤器进行废弃处置。

标准
符合 ATEX:II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

适用于
安全柜,编号 981015;981025;981035。

技术说明
完整的系统带有排气电机,专用活性炭过滤器,排气和过滤监测装置。配备次级过滤器,在泄漏发生时提升安全性。壳体由钢板制成。集成式屏幕显示与按钮操作,便于监控和功能请求。声光警报,包括无电势警报触点。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加