咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 工作转椅 TEXON,织物衬垫, 带滚轮,矮款 座椅颜色 ESD
ESD 工作转椅 TEXON,织物衬垫, 带滚轮,矮款 座椅颜色 ESD
商品编号
972711 ESD
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 工作转椅 TEXON,织物衬垫, 带滚轮,矮款 座椅颜色 ESD
商品编号:972711 ESD
规格:带滑轮
永久接触式靠背调节:否
系列:TEXON
椅子承重:150
椅面深度:455
椅面宽度:480
承重量:150.0
同步机构:是
座椅倾斜度调整:否
靠背 高度:625
滚轮规格:用于硬质地面的安全双脚轮
标准:EN 61340-5-1

更多参数>>

标准
EN 61340-5-1

技术说明
TEXON 工作转椅带可更换式垫层系统。垫层元件可轻松挂入并通过卡合固定。得益于 Clean Cover 设计,机械结构被封装起来;表面封闭且光滑。石墨色十字底座由铝合金制成。配有符合人体工学的设置选项:座椅高度调节、自动移动技术(靠背和椅面与身体同步移动)、弹性靠背(靠背可在三个不同位置锁定)、防震保护(松开锁定后靠背不会意外向前弹出)。符合人体工学的靠背形状。椅面带有集成式骨盆支撑和圆润的座椅前缘。
适用于硬质地面、根据负载制动的软质安全双脚轮。
座椅和靠背由织物衬垫制成。衬垫具有良好的透气性,表面特别柔软,承重量极大,并可使用市售衬垫清洁剂进行清洁。跨部件整体放电。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加