商品详情
- 商品名称:ESD 鞍座 座椅颜色 ESD
- 商品编号:972720 ESD
- 静电性能:EGB/ESD
- 颜色 椅面材料:黑色
- 十字支座规格:滚轮组
- 十字底座直径:540
- 重量:8.5
- 高度调整范围_范围起始:540.0
- 高度调整范围_范围结束:800.0
- 十字支座材料:铝合金,亚光,带粉末涂层
- 座椅面材料:人造革
- 带靠背:否
- 椅子承重:120
- 产品类别:ESD 鞍座
更多参数>>
标准
DIN 61340-5-1
技术说明
带脚轮的全能型 ESD 马鞍凳。ESD 人造皮革椅套可清洗,并且耐消毒剂。直观的 3D 动态座椅设计促进符合人体工学的坐姿,并支撑脊柱的自然 S 形曲线。3 区软垫泡沫实现出色压力分布和舒适坐姿。无缝抗皱软垫。座椅高度 540 - 800 mm。铝合金支脚,直径 540 mm。运行顺畅的特大 ESD 脚轮,直径 65 mm。