咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 工作转椅,人造革, 带底脚滑垫和踏脚环,高款 型号 ESD
ESD 工作转椅,人造革, 带底脚滑垫和踏脚环,高款 型号 ESD
商品编号
972673 ESD
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 工作转椅,人造革, 带底脚滑垫和踏脚环,高款 型号 ESD
商品编号:972673 ESD
静电性能:EGB/ESD
座椅倾斜度调节(单位:度):6.0
系列:Work-Tec Ergo
椅子承重:120
椅面深度:470
椅面宽度:460
同步机构:否
座椅深度调整范围_范围结束:0.0
座椅深度调整范围_范围起始:60.0
座椅倾斜度调整:是
颜色 椅面材料:黑色
靠背高度调整范围_范围结束:0.0

更多参数>>

标准
导通符合 DIN 61340-5-1 标准要求。

技术说明
椅面和靠背采用导电的 ESD 人造革护套。舒适、透气且耐磨损。舒适型衬垫,采用符合人体工程学的靠背和水平绗缝,采用实用推柄。采用符合人体工程学的套件:同步技术,包括重量调节。贯通式传导连接从座垫直达 ESD 滚轮/滑垫。带有导通塑料外壳和推柄的靠背。
体重调节范围为 45 ~ 120 kg。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加