咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 工具柜,整套,带抽屉 50 kg 高度,单位:mm / 抽屉数量 800/6
商品编号
972460 800/6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 工具柜,整套,带抽屉 50 kg 高度,单位:mm / 抽屉数量 800/6
商品编号:972460 800/6
宽度:1000
抽屉 / 抽出式搁板承重量:50
配备:否
相关配置器:否
产品类别:工具柜
抽屉有效面积(G):36×24
抽屉有效深度(G):24
抽屉有效宽度(G):36
产品名称属性:36×24G
深度:700.0
圆筒销子锁:模块化插件
抽屉抽拉装置:脱出锁止

更多参数>>

颜色
柜体和抽屉主体为淡灰色,近似于 RAL 7035 ESD 粉末镀层。

提示
  • 抬起和搬运柜子时,确保抽屉在柜体内充分固定。
  • 所有塑料件(例如盖板和握柄条)均无 ESD 导电功能。

技术说明
工具柜,具有 ESD 导电功能,符合 DIN EN 61340-5-1。完整组装的工具柜 40×28G,带抽屉 36×24G。可使用圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度。抽屉,带冲压孔,间隔 25 mm ,用于固定开槽分隔板(抽屉正面高度 75 mm 以上)。单独拉出锁止功能可以避免同时打开多个抽屉。
包括 ESD 接地线。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加