咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 装配台车,整套,配有抽屉 可移动 高度,单位:mm / 抽屉数量 985/7
商品编号
972445 985/7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 装配台车,整套,配有抽屉 可移动 高度,单位:mm / 抽屉数量 985/7
商品编号:972445 985/7
抽屉个数:7
产品名称属性:26×24G
抽屉抽拉装置:抽出锁止功能
圆筒销子锁:模块化插件
深度:700.0
抽屉柜柜体有效高度:700
带有防滚边:是
抽屉使用高度:700
ESD 装备:是
抽屉有效深度:600
抽屉有效宽度(G):26
抽屉有效深度(G):24

更多参数>>

Assembly table use
抽屉正面高度 mm: 75, 75, 100, 100, 100, 100, 150

颜色
柜体和抽屉为浅灰色,类似于 RAL 7035,ESD 粉末涂层。

提示
  • 所有塑料件(例如盖板和握柄条)均无静电释放功能。
  • 通过轮子接地。

技术说明
工具柜具有静电释放功能,符合 DIN EN 61340-5-1 标准。装配台车 30×28G,分别配有 2 个滚珠轴承式导电固定滚轮和转向轮,直径 125 mm,转向轮带脚刹。带 4 侧防滚凸缘。单独拉出锁止功能可以避免同时打开多个抽屉。柜体可通过圆筒销子锁统一上锁。
整套,带抽屉 26×24G。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度。抽屉,带冲压孔,间隔 25 mm ,用于固定开槽分隔板(抽屉正面高度 75 mm 以上)。通过单手抽屉单独解锁结构避免抽屉在运输过程中开启。所有工具车的必需品。

警告
按规定使用
  • 保证门的摆动范围畅通,保持门和抽屉闭合。
  • 抽屉用于存放工具。
  • 搁板用于存放工件和工具。
  • 适用于内部区域的工业用途。在干燥、坚固的地面上使用。
  • 仅在技术正常和运行安全的状态下使用。

错误使用
  • 不要擅自进行改装和修改。
  • 柜子、抽屉和搁板不得超载。
  • 不要站在或坐在柜子、抽屉和搁板上。
  • 切勿猛力放置物品。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加