咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带单手抽屉单独解锁装置的 ESD 抽屉 50 kg 抽屉正面高度 100 mm
带单手抽屉单独解锁装置的 ESD 抽屉 50 kg 抽屉正面高度 100 mm
商品编号
972456 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带单手抽屉单独解锁装置的 ESD 抽屉 50 kg 抽屉正面高度 100 mm
商品编号:972456 100
应用范围:工具柜
抽屉有效宽度 × 有效深度(G):26×24G
带抽屉单独锁闭机构:是
产品类别:抽屉
有效深度(单位:G):24
有效宽度(单位:G):26
为每个抽屉装配锁具:单手
抽屉有效面积(G):26×24
抽屉 / 抽出式搁板承重量:50
静电性能:EGB/ESD
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出):100
有效深度:600.0

更多参数>>

颜色
淡灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末镀层。

供货范围
抽屉,整套,各带 1 对导轨。

技术说明
100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度。抽屉,带冲压孔,间隔 25 mm ,用于固定开槽分隔板(抽屉正面高度 75 mm 以上)。
承重量 50 kg。
通过单手抽屉单独解锁结构避免抽屉在运输过程中开启。所有工具车的必需品。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加