咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于抽屉的 ESD 装配台车 高度,单位:mm / 抽屉数量 685/0
商品编号
972447 685/0
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于抽屉的 ESD 装配台车 高度,单位:mm / 抽屉数量 685/0
商品编号:972447 685/0
宽度:750
深度:700.0
配备:否
相关配置器:否
产品类别:工具车
配套适用的抽屉有效深度(G):24
配套适用的抽屉有效宽度(G):26
无静电释放功能的组件:全塑料件
接地:通过脚轮接地
ESD 装备:是
产品名称属性:26×24G
带有防滚边:是

更多参数>>

颜色
柜体和抽屉为浅灰色,类似于 RAL 7035,ESD 粉末镀层。

提示
  • 所有塑料件(例如盖板和握柄条)均无静电释放功能。
  • 通过轮子接地。

技术说明
工具柜具有静电释放功能,符合 DIN EN 61340-5-1 标准。装配台车 30×28G,分别配有 2 个滚珠轴承式导电固定滚轮和转向轮,直径 125 mm,转向轮带脚刹。带 4 侧防滚凸缘。单独拉出锁止功能可以避免同时打开多个抽屉。柜体可通过圆筒销子锁统一上锁。
用于装配抽屉 26×24G,编号 972456。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加