咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于抽屉的 ESD 工具柜柜体 高度 1000 mm
商品编号
972450 1000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于抽屉的 ESD 工具柜柜体 高度 1000 mm
商品编号:972450 1000
宽度:750
抽屉有效宽度 × 有效深度(G):26×24G
安装在工作台中:不可行
配备:否
相关配置器:否
产品类别:工具柜柜壳
配套适用的抽屉有效深度(G):24
配套适用的抽屉有效宽度(G):26
深度,单位:G:28
宽度,单位:G:30
无静电释放功能的组件:全塑料件
静电释放接地电缆包括:是

更多参数>>

颜色
浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末镀层。

提示
  • 工具柜外壳与抽屉装配时必须注意,各个抽屉的正面高度总和等于柜子的有效高度。
  • 所有塑料件(例如盖板和握柄条)均无静电释放功能。

技术说明
工具柜柜体,30×28G,ESD 导电,符合 DIN EN 61340-5-1,适用于 26×24G 抽屉。用于间隔 25 mm 固定抽屉。柜体可通过圆筒销子锁统一上锁。配套的抽屉参见编号 972454。
包括 ESD 接地线。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加