咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 搁板柜 带全钢板翼门 高度 1000 mm
商品编号
972380 1000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 搁板柜 带全钢板翼门 高度 1000 mm
商品编号:972380 1000
存储搁板数目:2
圆筒销子锁:模块化插件
深度,单位:G:20
宽度,单位:G:40
双层背板:否
手柄定位:上部
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板):35
门打开的角度:250
内侧柜体承重量:1000
深度:500
柜体正面:全钢板翼门
宽度:1000

更多参数>>

颜色
浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末涂层。

提示
交货时不提供 ESD 防护包装。所有塑料件(例如盖板和推柄)均无静电释放功能。
按照 TüV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。

技术说明
柜子具有静电释放功能,符合 DIN EN 61340-5-1 标准。可以在 25 mm 网孔板上接装搁板。内侧加固型翼门,可以通过带有圆筒销子锁的双组分 Haptoprene® 推柄上锁。调平底座,带有 4 个可独立调节的底脚,可以平衡地面倾斜。
翼形门柜配有全金属板翼形门。
根据 DIN EN 61340-5-1 进行 ESD 测试。利用极限值 Rgp < 1GΩ 对接地点的电阻进行测量。搁板带有 ESD 粉末镀层。柜子的塑料底脚不具有静电释放功能,因此柜子接地点必须与建筑物接地相连。

警告
按规定使用
  • 保证门的摆动范围畅通,保持门和抽屉闭合。
  • 抽屉用于存放工具。
  • 搁板用于存放工件和工具。
  • 适用于内部区域的工业用途。在干燥、坚固的地面上使用。
  • 务必防止柜子倾翻。
  • 仅在技术正常和运行安全的状态下使用。

错误使用
  • 请勿进行任何未经授权的改装。
  • 柜子、抽屉和搁板不得超载。
  • 不要站在或坐在柜子、抽屉和搁板上。
  • 切勿将任何突出的物品存放在柜体上。
  • 切勿猛力放置物品。
  • 切勿存放易燃液体或液体化学品。
  • 切勿存放食品。
  • 不要在易爆区域内使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加